曜日別特売

(+)ドリームスクリューPANALC(SUSXM-7)(小箱)

(+)ドリームスクリューPANALC(SUSXM-7)(小箱) - 大阪魂(+)ドリームスクリューPANALC(SUSXM-7)(小箱) - 大阪魂(+)ドリームスクリューPANALC(SUSXM-7)(小箱) - 大阪魂(+)ドリームスクリューPANALC(SUSXM-7)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM5.5寸法H(mm)3寸法D(mm)10材質SUSXM-7
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42651341M5.5×381箱(310個)38
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42651357M5.5×451箱(280個)45
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42651366M5.5×601箱(210個)60
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42651375M5.5×381箱(26個)38
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42651384M5.5×451箱(24個)45
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
42651393M5.5×601箱(17個)60
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
42651402M5.5×751箱(13個)75
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42651411M5.5×901箱(8個)90
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3315:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする