大阪魂
(+)ノンウェルダー薄頭(D=8)TW軽天先(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
長さ(mm)
14
材質
鉄
寸法D(mm)
8
表面処理
クロメート
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651542
M4.2×14
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧