大阪魂
(+)ハイブロー(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42652583
M3.5×32
1箱(210個)
M3.5
0.6
32
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652592
M3.5×38
1箱(180個)
M3.5
0.6
38
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652601
M3.5×45
1箱(160個)
M3.5
0.6
45
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652617
M3.5×50
1箱(130個)
M3.5
0.6
50
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652626
M4×50
1箱(115個)
M4
0.7
50
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652635
M4×65
1箱(85個)
M4
0.7
65
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652644
M4×75
1箱(75個)
M4
0.7
75
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652653
M4.2×42
1箱(130個)
M4.2
-
42
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652662
M4.2×45
1箱(120個)
M4.2
-
45
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652671
M4.2×50
1箱(105個)
M4.2
-
50
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652687
M4.2×65
1箱(75個)
M4.2
-
65
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652696
M4.2×75
1箱(60個)
M4.2
-
75
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652705
M4.8×90
1箱(40個)
M4.8
-
90
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42652714
M5.2×105
1箱(35個)
M5.2
-
105
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42652723
M5.2×120
1箱(30個)
M5.2
-
120
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧