大阪魂
(+)フレミングスクリュー皿 D=6軽天先(鉄/三価ユニクロ)(小箱)
(3件のレビュー)
長さ(mm)
14
ねじの呼び
M4
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法d(mm)
3.9
寸法D(mm)
6
頭部形状
皿
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42652732
M4×14
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧