大阪魂
(+)メタルウッドポイント(ナベ)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
長さ(mm)
32
表面処理
ユニクロ
頭部形状
なべ
ねじの呼び
M3.8
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42652775
M3.8×32
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください