ヤマヒロ
(+)コーススレッドフレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法d(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42652854
M4.2×32
1箱(1000個)
M4.2
4.2
32
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652863
M4.2×41
1箱(500個)
M4.2
4.2
41
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652881
M4.8×75
1箱(200個)
M4.8
4.8
75
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652836
M4.2×25
1箱(1000個)
M4.2
4.2
25
取扱い終了
返品不可
42652845
M4.2×28
1箱(1000個)
M4.2
4.2
28
取扱い終了
返品不可
42652872
M4.2×51
1箱(500個)
M4.2
4.2
51
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください