大阪魂
(+)雨樋ねじ(トラス)(SUS410)(小箱)
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
材質
SUS410
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42653046
M3.5×32
1箱(500個)
32
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653055
M3.5×38
1箱(400個)
38
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653064
M3.5×45
1箱(300個)
45
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653073
M3.5×50
1箱(200個)
50
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧