大阪魂
(+)雨樋ねじ(トラス)(SUS410/ラスパートブラック)(小箱)
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
材質
SUS410
表面処理
ラスパートブラック
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42653082
M3.5×32
1箱(500個)
32
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653091
M3.5×38
1箱(400個)
38
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧