大阪魂
(+)雨樋ねじ(トラス)(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M3.5
材質
SUS410
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42653107
M3.5×32
1箱(500個)
0.6
32
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653116
M3.5×38
1箱(400個)
0.6
38
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038341
M3.5×45
1箱(300個)
-
45
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038357
M3.5×50
1箱(200個)
-
50
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧