大阪魂
(+)丸皿木ねじ(2条胴細)(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.25
頭部形状
丸皿
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法d(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42653152
M3.1×16
1箱(2000個)
M3.1
2.54
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653161
M3.1×20
1箱(2000個)
M3.1
2.54
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653177
M3.1×25
1箱(2000個)
M3.1
2.54
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42653186
M3.5×20
1箱(2000個)
M3.5
2.87
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45038366
M3.1×32
1箱(1000個)
M3.1
2.54
32
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45038375
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
2.87
25
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
72日以内出荷
返品不可
45038384
M3.5×32
1箱(1000個)
M3.5
2.87
32
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください