大阪魂
(+)丸皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
丸皿
全62種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
長さ(mm)
選択してください
8
10
13
16
20
22
25
28
32
38
45
50
56
63
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
62種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法d(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42655182
M2.4×13
1箱(2000個)
M2.4
2.4
13
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655191
M2.4×16
1箱(2000個)
M2.4
2.4
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655207
M2.7×10
1箱(2000個)
M2.7
2.7
10
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655216
M2.7×13
1箱(2000個)
M2.7
2.7
13
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655225
M2.7×16
1箱(2000個)
M2.7
2.7
16
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655234
M2.7×20
1箱(2000個)
M2.7
2.7
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655243
M3.1×10
1箱(3000個)
M3.1
3.1
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42655252
M3.1×13
1箱(2500個)
M3.1
3.1
13
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655261
M3.1×16
1箱(2000個)
M3.1
3.1
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655277
M3.1×20
1箱(1500個)
M3.1
3.1
20
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655286
M3.1×22
1箱(1200個)
M3.1
3.1
22
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655295
M3.1×25
1箱(1000個)
M3.1
3.1
25
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655304
M3.1×32
1箱(1400個)
M3.1
3.1
32
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655313
M3.1×38
1箱(1000個)
M3.1
3.1
38
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655322
M3.5×13
1箱(1800個)
M3.5
3.5
13
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655331
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
3.5
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655347
M3.5×20
1箱(1200個)
M3.5
3.5
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655356
M3.5×25
1箱(900個)
M3.5
3.5
25
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655365
M3.5×32
1箱(1000個)
M3.5
3.5
32
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655374
M3.5×38
1箱(800個)
M3.5
3.5
38
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655383
M3.8×16
1箱(1400個)
M3.8
3.8
16
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655392
M3.8×20
1箱(1000個)
M3.8
3.8
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655401
M3.8×25
1箱(800個)
M3.8
3.8
25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655417
M3.8×32
1箱(1000個)
M3.8
3.8
32
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655426
M3.8×38
1箱(800個)
M3.8
3.8
38
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655435
M4.1×16
1箱(2000個)
M4.1
4.1
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655444
M4.1×20
1箱(1500個)
M4.1
4.1
20
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655453
M4.1×25
1箱(1200個)
M4.1
4.1
25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655462
M4.1×28
1箱(1000個)
M4.1
4.1
28
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655471
M4.1×32
1箱(800個)
M4.1
4.1
32
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655487
M4.1×38
1箱(600個)
M4.1
4.1
38
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655496
M4.1×45
1箱(500個)
M4.1
4.1
45
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655505
M4.5×16
1箱(1500個)
M4.5
4.5
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655514
M4.5×25
1箱(1000個)
M4.5
4.5
25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655523
M4.5×32
1箱(700個)
M4.5
4.5
32
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655532
M4.5×38
1箱(500個)
M4.5
4.5
38
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655541
M4.5×45
1箱(400個)
M4.5
4.5
45
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655557
M4.5×50
1箱(300個)
M4.5
4.5
50
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655566
M4.5×56
1箱(300個)
M4.5
4.5
56
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655575
M4.5×63
1箱(250個)
M4.5
4.5
63
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655584
M4.8×25
1箱(800個)
M4.8
4.8
25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655593
M4.8×38
1箱(500個)
M4.8
4.8
38
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655611
M5.1×20
1箱(1000個)
M5.1
5.1
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655627
M5.1×25
1箱(800個)
M5.1
5.1
25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655636
M5.1×32
1箱(600個)
M5.1
5.1
32
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655645
M5.1×38
1箱(400個)
M5.1
5.1
38
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655654
M5.1×45
1箱(300個)
M5.1
5.1
45
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655663
M5.1×50
1箱(300個)
M5.1
5.1
50
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655672
M5.1×56
1箱(200個)
M5.1
5.1
56
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42655681
M5.1×63
1箱(200個)
M5.1
5.1
63
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ