曜日別特売

(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱)

(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
(11件のレビュー)
材質ステンレス
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42656266M2.1×6.31箱(1000個)M2.116.3
3,098
3,408(税込)
当日出荷
42656275M2.1×101箱(1000個)M2.1110
3,098
3,408(税込)
当日出荷
42656284M2.1×131箱(1000個)M2.1113
3,698
4,068(税込)
当日出荷
42656293M2.4×101箱(1000個)M2.41.110
3,698
4,068(税込)
当日出荷
42656302M2.4×131箱(1000個)M2.41.113
3,598
3,958(税込)
当日出荷
42656311M2.4×161箱(1000個)M2.41.116
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42656327M2.7×101箱(1000個)M2.71.210
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42656336M2.7×131箱(200個)M2.71.213
809
890(税込)
当日出荷
42656345M2.7×161箱(200個)M2.71.216
899
989(税込)
当日出荷
42656354M2.7×201箱(200個)M2.71.220
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
42656363M3.1×101箱(200個)M3.11.310
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42656372M3.1×131箱(200個)M3.11.313
1,098
1,208(税込)
当日出荷
42656381M3.1×161箱(200個)M3.11.316
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42656397M3.1×201箱(200個)M3.11.320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42656406M3.1×221箱(200個)M3.11.322
1,398
1,538(税込)
当日出荷
42656415M3.1×251箱(200個)M3.11.325
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42656424M3.1×321箱(200個)M3.11.332
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42656433M3.1×381箱(200個)M3.11.338
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
42656442M3.5×101箱(2000個)M3.51.410
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42656451M3.5×131箱(200個)M3.51.413
1,398
1,538(税込)
当日出荷
42656467M3.5×161箱(200個)M3.51.416
1,398
1,538(税込)
当日出荷
42656476M3.5×201箱(200個)M3.51.420
1,898
2,088(税込)
当日出荷
42656485M3.5×221箱(200個)M3.51.422
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
42656494M3.5×251箱(200個)M3.51.425
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42656503M3.5×321箱(200個)M3.51.432
2,598
2,858(税込)
当日出荷
42656512M3.5×381箱(200個)M3.51.438
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
42656521M3.5×401箱(1000個)M3.51.440
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42656537M3.8×131箱(200個)M3.81.613
2,498
2,748(税込)
当日出荷
42656546M3.8×161箱(200個)M3.81.616
2,298
2,528(税込)
当日出荷
42656555M3.8×201箱(200個)M3.81.620
2,298
2,528(税込)
当日出荷
42656564M3.8×221箱(200個)M3.81.622
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
42656573M3.8×251箱(200個)M3.81.625
2,598
2,858(税込)
当日出荷
42656582M3.8×321箱(200個)M3.81.632
3,098
3,408(税込)
当日出荷
42656591M3.8×381箱(200個)M3.81.638
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
42656607M3.8×451箱(200個)M3.81.645
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42656616M3.8×501箱(200個)M3.81.650
5,198
5,718(税込)
当日出荷
42656625M4.1×131箱(1000個)M4.11.813
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42656634M4.1×161箱(200個)M4.11.816
2,698
2,968(税込)
当日出荷
42656643M4.1×201箱(200個)M4.11.820
2,698
2,968(税込)
当日出荷
42656652M4.1×251箱(200個)M4.11.825
3,098
3,408(税込)
当日出荷
42656661M4.1×321箱(200個)M4.11.832
3,698
4,068(税込)
当日出荷
42656677M4.1×381箱(200個)M4.11.838
3,898
4,288(税込)
当日出荷
42656686M4.1×401箱(500個)M4.11.840
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42656695M4.1×451箱(200個)M4.11.845
4,998
5,498(税込)
当日出荷
42656704M4.1×501箱(200個)M4.11.850
5,198
5,718(税込)
当日出荷
42656713M4.1×561箱(200個)M4.11.856
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
42656722M4.1×631箱(200個)M4.11.863
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
42656731M4.5×161箱(200個)M4.51.916
4,098
4,508(税込)
当日出荷
42656747M4.5×201箱(200個)M4.51.920
3,500
3,850(税込)
当日出荷
42656756M4.5×251箱(200個)M4.51.925
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42656363
2023-04-29
用途: 木の組み立て作業
ペクッド建設業・工事業

木製の箱などの組み立て作業に使っていますが、薄いステンレス板を木部に取り付けるのに便利良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 42656503
2020-07-14
用途: ウッドデッキタイルの補修

ホームセンターにはステンレスの丸子ねじが少量しかないため補修用に購入しました
屋外ですのでステンが必須ですね

対象商品 : 42656607
2021-02-05
用途: 金物取付
松田スチールワークス建設業・工事業

安くても非常に良い物です。また機会があれば購入したいと思います。

対象商品 : 42656397
2020-09-04
用途: 金具の固定
教育・研究機関

数十個の木ねじを低価格で買えました。使用感は普通です。品質に問題はありません。

対象商品 : 42656397
2017-09-05
用途: vvfサドル固定時

雨のかからない屋外でのvvf用のサドルを固定するのに購入しました。
少量でもなく大量でもなく、かつ色んな種類を使いたい場合は、この『小箱』の
存在は大いに助かっています。
面倒だとは思いますが、全てのネジ類が小箱販売されると嬉しいです。

対象商品 : 42656372
2019-03-14
用途: 木製ベンチの修繕に
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

木製ベンチの修繕の為、金具固定に使用しました。磁石にも付かないステンレスでしたので耐久性がありそうです。

対象商品 : 42656652
2018-12-11
用途: 器具の取付工事
卸売・小売業

普通のねじなので良くもなく悪くもなく、普通でした。

対象商品 : 42656397
2017-12-02
用途: 既設ネジ交換
その他業種

近所のホームセンターや金物屋には、同サイズのものを在庫していなかった。
工事業者は取付の際に、ドリルドライバーのクラッチ機能を使ってネジを締め付けますが、
クラッチ機能が作動する際にドライバー先が跳ねるので、
ネジ頭の締め付け方向がつぶれていることが多い。
そのため、クリーニングの際などに取り外すと、
再締め付けが困難となるので、基本的に取外したネジは交換が必須です。
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
888:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする