大阪魂
(+)丸木ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
ねじの呼び
M3.5
寸法d(mm)
3.5
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)3.9
寸法dk(mm)
6.5
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42657081
M3.5×20
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください