(+)丸木ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)

(+)丸木ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) - 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス十字穴番号2表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)内容量1箱(200個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法d(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42657325M3.1×16M3.13.116
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42657334M3.1×20M3.13.120
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
42657343M3.5×20M3.53.520
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4020:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする