曜日別特売

(+)穴あき木ねじ(皿頭)(鉄/クロメート)(小箱)

(+)穴あき木ねじ(皿頭)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂(+)穴あき木ねじ(皿頭)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4.5ねじピッチ(mm)0.75材質十字穴番号2表面処理クロメート頭部形状
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42663171M4.5×251箱(1000個)25
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42663187M4.5×321箱(500個)32
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42663205M4.5×451箱(500個)45
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42663214M4.5×501箱(500個)50
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42663223M4.5×631箱(200個)63
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
42663196M4.5×381箱(500個)38
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
26:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする