大阪魂
(+)皿木ねじ(2条ねじ)(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
頭部形状
皿
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42663451
M2.7×16
1箱(5000個)
M2.7
16
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42663467
M3.1×20
1箱(2000個)
M3.1
20
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42663476
M3.1×25
1箱(2000個)
M3.1
25
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください