曜日別特売

(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱)

(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
(21件のレビュー)
材質ステンレス頭部形状
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42663555M2.1×6.31箱(1000個)M2.16.31
2,398
2,638(税込)
当日出荷
42663564M2.1×101箱(1000個)M2.1101
2,398
2,638(税込)
当日出荷
42663573M2.1×131箱(1000個)M2.1131
2,998
3,298(税込)
当日出荷
42663582M2.4×101箱(1000個)M2.4101
3,098
3,408(税込)
当日出荷
42663591M2.4×131箱(1000個)M2.4131
3,298
3,628(税込)
当日出荷
42663607M2.4×161箱(1000個)M2.4161
3,798
4,178(税込)
当日出荷
42663616M2.7×101箱(1000個)M2.7101
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
42663625M2.7×131箱(200個)M2.7131
709
780(税込)
当日出荷
42663634M2.7×161箱(200個)M2.7161
759
835(税込)
当日出荷
42663643M2.7×201箱(200個)M2.7201
879
967(税込)
当日出荷
42663652M2.7×251箱(200個)M2.7251
1,498
1,648(税込)
当日出荷
42663661M3.1×101箱(200個)M3.1102
1,098
1,208(税込)
当日出荷
42663677M3.1×131箱(200個)M3.1132
929
1,022(税込)
当日出荷
42663686M3.1×161箱(200個)M3.1162
959
1,055(税込)
当日出荷
42663695M3.1×201箱(200個)M3.1202
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
42663704M3.1×221箱(200個)M3.1222
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42663713M3.1×251箱(200個)M3.1252
1,398
1,538(税込)
当日出荷
42663722M3.1×321箱(200個)M3.1322
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42663731M3.1×381箱(200個)M3.1382
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
42663747M3.5×101箱(200個)M3.5102
1,298
1,428(税込)
当日出荷
42663756M3.5×131箱(200個)M3.5132
1,298
1,428(税込)
当日出荷
42663765M3.5×161箱(200個)M3.5162
1,298
1,428(税込)
当日出荷
42663774M3.5×201箱(200個)M3.5202
1,398
1,538(税込)
当日出荷
42663783M3.5×221箱(200個)M3.5222
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
42663792M3.5×251箱(200個)M3.5252
1,698
1,868(税込)
当日出荷
42663801M3.5×321箱(200個)M3.5322
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42663817M3.5×381箱(200個)M3.5382
2,598
2,858(税込)
当日出荷
42663826M3.5×451箱(200個)M3.5452
3,698
4,068(税込)
当日出荷
42663835M3.5×501箱(200個)M3.5502
4,098
4,508(税込)
当日出荷
42663844M3.8×131箱(1000個)M3.8132
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
42663853M3.8×161箱(200個)M3.8162
1,898
2,088(税込)
当日出荷
42663862M3.8×201箱(200個)M3.8202
1,798
1,978(税込)
当日出荷
42663871M3.8×221箱(200個)M3.8222
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
42663887M3.8×251箱(200個)M3.8252
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42663896M3.8×321箱(200個)M3.8322
2,498
2,748(税込)
当日出荷
42663905M3.8×381箱(200個)M3.8382
2,598
2,858(税込)
当日出荷
42663914M3.8×401箱(500個)M3.8402
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
42663923M3.8×451箱(200個)M3.8452
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
42663932M3.8×501箱(200個)M3.8502
3,598
3,958(税込)
当日出荷
42663941M3.8×561箱(500個)M3.8562
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42663957M3.8×631箱(500個)M3.8632
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42663966M4.1×131箱(200個)M4.1132
2,398
2,638(税込)
当日出荷
42663975M4.1×161箱(200個)M4.1162
2,298
2,528(税込)
当日出荷
42663984M4.1×201箱(200個)M4.1202
2,398
2,638(税込)
当日出荷
42663993M4.1×251箱(200個)M4.1252
2,598
2,858(税込)
当日出荷
42664002M4.1×321箱(200個)M4.1322
2,898
3,188(税込)
当日出荷
42664011M4.1×381箱(200個)M4.1382
3,298
3,628(税込)
当日出荷
42664027M4.1×401箱(500個)M4.1402
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
42664036M4.1×451箱(200個)M4.1452
3,898
4,288(税込)
当日出荷
42664045M4.1×501箱(200個)M4.1502
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: DIY
株式会社鳳友産業不動産業

木製の箱を自作し、要所要所に使用しました。安価ですが問題ありません。

対象商品 : 42664334
2024-02-08
用途: デッキ用
株式会社 池田竹店

硬木のビス留めに使いました思った通り良い品質のビスでした

対象商品 : 42663591
2023-10-31
用途: 丁番取り付け時
Nagomi製造業

値段も安く大変良いですが、ネジ山がなめやすいのでもう少し強度があれば尚良い。

対象商品 : 42663695
2022-01-14
用途: 木製道具の補修

紙製の小箱に入ったパッケージです。かさばらないので良かったです。使用感はいたって普通で特に不満は有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 42663643
2022-01-04
用途: 角ラッチの固定
エステック株式会社

内窓固定のための角ラッチを取りつけるために購入。角ラッチのネジ穴に適合する木ネジをピンポイントで購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 42663677
2021-07-14
用途: 木工制作時
建設業・工事業

木工作業に使用しています。ホムセンよりもコスパが良いし使いやすくて良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 42663713
2021-03-17
用途: 棚柱設置

メーカー指定の塗装ビスより安いので、いつもこちらを使用しています。ステンなのに安いのです。★

1が参考にしています
対象商品 : 42663792
2020-11-22
用途: 木工作業
電気・ガス・熱供給・水道業

大阪魂もモノタロウブランド同様、しっかりしていてあんしんです。
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
4741:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする