曜日別特売

(+)皿木ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱)

(+)皿木ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱) - 大阪魂
十字穴番号2材質ステンレス表面処理つや消し黒頭部形状内容量1箱(200個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42664526M3.1×16M3.116
1,498
1,648(税込)
当日出荷
42664535M3.1×20M3.120
1,798
1,978(税込)
当日出荷
42664544M3.5×20M3.520
2,198
2,418(税込)
当日出荷
42664553M3.8×32M3.832
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4012:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする