曜日別特売

(+)皿木ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)

(+)皿木ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)
十字穴番号2材質ステンレス表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)頭部形状内容量1箱(200個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42665332M3.1×13M3.113
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665341M3.1×16M3.116
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665357M3.1×20M3.120
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665366M3.1×22M3.122
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665375M3.1×25M3.125
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665384M3.1×32M3.132
2,598
2,858(税込)
当日出荷
42665393M3.1×38M3.138
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665402M3.5×16M3.516
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665411M3.5×20M3.520
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665427M3.5×22M3.522
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665436M3.5×25M3.525
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665445M3.5×32M3.532
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665454M3.5×38M3.538
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665463M3.8×20M3.820
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665472M3.8×25M3.825
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665481M3.8×32M3.832
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665497M3.8×38M3.838
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665506M3.8×45M3.845
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42665375
2024-09-08
用途: リフォーム工事に

長さ太さのバリエーションが豊富な上ステンレスなのに比較的安めですね。

対象商品 : 42665384
2018-09-26
用途: 窓サッシ(室内側)の施工に。
株式会社モスハウス田端

メーカーの付属のビスだと長さが足りないのでいつもこちらで注文しています。頭の色のバリエーションがあるのでサッシ内観色に合わせられて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2143:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする