曜日別特売

(+)皿木ねじ(黄銅/生地)(小箱)

(+)皿木ねじ(黄銅/生地)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(黄銅/生地)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(黄銅/生地)(小箱) - 大阪魂
(9件のレビュー)
材質黄銅表面処理生地頭部形状
関連資料:(0.22MB)
全77種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
77種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42665664M1.8×6.31箱(1000個)M1.86.31
4,998
5,498(税込)
当日出荷
42665673M1.8×101箱(1000個)M1.8101
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665682M2.1×6.31箱(1000個)M2.16.31
4,398
4,838(税込)
当日出荷
42665691M2.1×81箱(1000個)M2.181
4,498
4,948(税込)
当日出荷
42665707M2.1×101箱(1000個)M2.1101
4,498
4,948(税込)
当日出荷
42665716M2.1×131箱(1000個)M2.1131
4,898
5,388(税込)
当日出荷
42665725M2.4×81箱(1000個)M2.481
5,398
5,938(税込)
当日出荷
42665734M2.4×101箱(1000個)M2.4101
5,398
5,938(税込)
当日出荷
42665743M2.4×131箱(1000個)M2.4131
5,798
6,378(税込)
当日出荷
42665752M2.4×161箱(1000個)M2.4161
6,498
7,148(税込)
当日出荷
42665761M2.4×201箱(1000個)M2.4201
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665777M2.7×101箱(1000個)M2.7101
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665786M2.7×131箱(1000個)M2.7131
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665795M2.7×161箱(200個)M2.7161
1,598
1,758(税込)
当日出荷
42665804M2.7×201箱(1000個)M2.7201
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665813M2.7×251箱(200個)M2.7251
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
42665822M3.1×101箱(1000個)M3.1102
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665831M3.1×131箱(1000個)M3.1132
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665847M3.1×161箱(1000個)M3.1162
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665856M3.1×201箱(200個)M3.1202
2,498
2,748(税込)
当日出荷
42665865M3.1×221箱(200個)M3.1222
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665874M3.1×251箱(200個)M3.1252
3,198
3,518(税込)
当日出荷
42665883M3.1×321箱(200個)M3.1322
3,998
4,398(税込)
当日出荷
42665892M3.1×381箱(200個)M3.1382
4,998
5,498(税込)
当日出荷
42665901M3.5×131箱(1000個)M3.5132
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665917M3.5×161箱(500個)M3.5162
6,698
7,368(税込)
当日出荷
42665926M3.5×201箱(200個)M3.5202
2,998
3,298(税込)
当日出荷
42665935M3.5×221箱(200個)M3.5222
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665944M3.5×251箱(200個)M3.5252
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
42665953M3.5×321箱(200個)M3.5322
4,598
5,058(税込)
当日出荷
42665962M3.5×381箱(200個)M3.5382
4,998
5,498(税込)
当日出荷
42665971M3.8×131箱(2000個)M3.8132
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665987M3.8×161箱(1000個)M3.8162
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42665996M3.8×201箱(200個)M3.8202
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
42666005M3.8×221箱(200個)M3.8222
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42666014M3.8×251箱(200個)M3.8252
4,298
4,728(税込)
当日出荷
42666023M3.8×321箱(200個)M3.8322
5,098
5,608(税込)
当日出荷
42666032M3.8×381箱(200個)M3.8382
6,198
6,818(税込)
当日出荷
42666041M3.8×451箱(200個)M3.8452
7,798
8,578(税込)
当日出荷
42666057M4.1×131箱(1000個)M4.1132
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
42666066M4.1×161箱(500個)M4.1162
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
42666075M4.1×201箱(200個)M4.1202
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42666084M4.1×251箱(200個)M4.1252
5,098
5,608(税込)
当日出荷
42666093M4.1×321箱(200個)M4.1322
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42666102M4.1×381箱(200個)M4.1382
6,698
7,368(税込)
当日出荷
42666111M4.1×451箱(200個)M4.1452
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
42666127M4.1×501箱(200個)M4.1502
9,498
10,448(税込)
当日出荷
42666136M4.5×201箱(200個)M4.5202
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42666145M4.5×251箱(200個)M4.5252
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42666154M4.5×321箱(200個)M4.5322
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42666102
2024-09-26
用途: インテリア用品の付属品として利用

国内メーカーの物で安心して使用できました。
価格も安めで助かります。

対象商品 : 42665892
2023-06-02
用途: 家具製作
製造業

近くのホームセンターでは小分けされた物しかなく大変助かりました。

対象商品 : 42665734
2021-07-08
用途: ピアノの蝶番の取付
イイノ楽器

普通です。+の山がもろいので+部をもう少し深くしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 42666066
2019-04-02
用途: 建具の丁番用に使用しました。
製造業

品質は問題ありません。 対応が早いのが何よりも助かりました!

対象商品 : 42665777
2017-12-21
用途: 家具製作
M.D.Camp Factory製造業

大量に使用するため、まとめて安価に購入できて非常に助かっています

対象商品 : 42666102
2017-09-07
用途: 真鍮飾り板取り付け用
Ge3株式会社

真鍮飾り板取り付けに使用しましたが、質感も良く綺麗に固定できました。
安価で便利だと思います。

対象商品 : 42665716
2020-06-27
用途: 額縁の製作時
ぐらすあーとにんじん

小さな木螺子なので+1のドライバーでもみ込むと頭の+部分が破損しやすい
+ドライバーが悪いのかこの木螺子の+部分がドライバーとうまく合っていない様に思う

1が参考にしています
対象商品 : 42665883
2017-08-30
用途: ネジをおしゃれに見せたい時

普通の鉄製だと味気ないので、デザインの一部としてネジを見せたくて
本製品を選びました。もう少しお安いと購入しやすいのですが…。
製品自体にはとても満足しております。
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
623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする