曜日別特売

(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
(15件のレビュー)
材質表面処理ユニクロ頭部形状
全112種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
112種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42669094M1.8×81箱(2000個)-M1.88-
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669103M1.8×101箱(2000個)-M1.810-
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669112M2.1×6.31箱(2000個)-M2.16.31
3,898
4,288(税込)
当日出荷
42669121M2.1×81箱(2000個)-M2.181
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669137M2.1×101箱(2000個)-M2.1101
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
42669146M2.1×131箱(2000個)-M2.1131
4,298
4,728(税込)
当日出荷
42669155M2.4×6.31箱(5000個)-M2.46.31
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669164M2.4×101箱(2000個)-M2.4101
3,298
3,628(税込)
当日出荷
42669173M2.4×131箱(2000個)-M2.4131
3,398
3,738(税込)
当日出荷
42669182M2.4×161箱(2000個)-M2.4161
3,998
4,398(税込)
当日出荷
42669191M2.4×201箱(2000個)-M2.4201
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669207M2.7×101箱(2000個)-M2.7101
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669216M2.7×131箱(2000個)-M2.7131
3,798
4,178(税込)
当日出荷
42669225M2.7×161箱(2000個)-M2.7161
4,298
4,728(税込)
当日出荷
42669234M2.7×201箱(2000個)-M2.7201
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669243M2.7×251箱(1000個)-M2.7251
3,798
4,178(税込)
当日出荷
42669252M3.1×101箱(3500個)-M3.1102
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669261M3.1×131箱(2500個)-M3.1132
6,398
7,038(税込)
当日出荷
42669277M3.1×161箱(2000個)-M3.1162
4,998
5,498(税込)
当日出荷
42669286M3.1×201箱(1600個)-M3.1202
4,498
4,948(税込)
当日出荷
42669295M3.1×221箱(1400個)-M3.1222
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669304M3.1×251箱(1000個)-M3.1252
3,298
3,628(税込)
当日出荷
42669313M3.1×321箱(1400個)-M3.1322
6,998
7,698(税込)
当日出荷
42669322M3.1×381箱(1000個)-M3.1382
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669331M3.5×101箱(2500個)-M3.5102
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669347M3.5×131箱(1800個)-M3.5132
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669356M3.5×161箱(1600個)-M3.5162
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669365M3.5×201箱(1200個)-M3.5202
3,998
4,398(税込)
当日出荷
42669374M3.5×221箱(1000個)-M3.5222
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669383M3.5×251箱(900個)-M3.5252
3,298
3,628(税込)
当日出荷
42669392M3.5×321箱(1000個)-M3.5322
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669401M3.5×381箱(800個)-M3.5382
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669417M3.8×131箱(1800個)-M3.8132
7,998
8,798(税込)
当日出荷
42669426M3.8×161箱(1400個)-M3.8162
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669435M3.8×201箱(1000個)-M3.8202
4,198
4,618(税込)
当日出荷
42669444M3.8×221箱(900個)-M3.8222
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669453M3.8×251箱(800個)-M3.8252
3,798
4,178(税込)
当日出荷
42669462M3.8×321箱(1000個)-M3.8322
5,598
6,158(税込)
当日出荷
42669471M3.8×381箱(800個)-M3.8382
5,398
5,938(税込)
当日出荷
42669487M3.8×421箱(600個)-M3.8422
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669496M3.8×451箱(600個)-M3.8452
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669505M3.8×501箱(500個)-M3.8502
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669514M4.1×131箱(2500個)-M4.1132
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669523M4.1×161箱(2000個)-M4.1162
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669532M4.1×201箱(1500個)-M4.1202
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669541M4.1×221箱(1500個)-M4.1222
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669557M4.1×251箱(1200個)-M4.1252
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669566M4.1×281箱(1000個)-M4.1282
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42669575M4.1×321箱(800個)-M4.1322
5,398
5,938(税込)
当日出荷
42669584M4.1×381箱(600個)-M4.1382
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 額縁裏面の金具の取り付け

ネジ山の強度に多少不安を感じることがあるが、その点を留意しながら常用している

2025-07-31
用途: 婦人靴のヒール取り付けに使用
株式会社シエテ製造業

今まで使ってたものと同じ商品でした。購入先が見つかって助かりました。今後も購入予定です。

対象商品 : 42669977
2022-08-04
用途: ウッドデッキの手すり取り付け

耐久性を考えて、太めのものを選択しました。下穴をあける手間はありますが、雨に対する耐久性は有りそうです。評価は10年後になれば分かります。

1が参考にしています
対象商品 : 42669505
2022-06-01
用途: 木材の固定
サービス業

普通に扱いやすい商品です。びっと受けの部分がもう少し深ければ良いとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 42669611
2021-10-27
用途: 棚の固定。

棚の固定で使用しました。 長い木ねじが無く困っていましたが、いいサイズが見つかり助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42669392
2020-01-08
用途: 木材の締結
製造業

やや柔らかい気がします。少し乱暴な使い方をすると簡単にねじ切れてしまいます。
安価なので仕方ないかとも思いますが。

1が参考にしています
対象商品 : 42669191
2018-11-07
用途: 木箱の組立に
製造業

厚さ9mmの板材を使用した木箱の組立に使用。このサイズ(M2.4x20)は規格外?なのか、いろいろ探しましたが、ここでしか入手出来ませんでしたので、大変助かりました。また購入させて頂きます。

2が参考にしています
対象商品 : 42669471
2017-10-09
用途: 会社の営繕

価格が安くて助かります。また種類も豊富で用途ごとに選べるので助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
1757:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする