曜日別特売

(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)

(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理ユニクロねじの呼びM4
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42672052M4×321箱(450個)3225
2,998
3,298(税込)
当日出荷
42672061M4×421箱(340個)4227
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
42672077M4×501箱(300個)5032
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
42672086M4×651箱(200個)6537
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42672052
2026-01-05
用途: ポケットホールジグの代用ビスとして使用しました。
大塚木工所建設業・工事業

ビスの頭があと少し小さいとちょうど良い大きさなのですがギリギリ使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
59:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする