ヤマヒロ
(+)野地板コース(カラーベスト専用ねじ)(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
寸法H(mm)
3.5
寸法D(mm)
10
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42672411
M4.0×22
1箱(1000個)
22
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42672427
M4.0×30
1箱(800個)
30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧