大阪魂
(+)連結パーチビス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42672436
M4×25
1箱(500個)
0.7
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45094043
M4×32
1箱(400個)
-
32
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください