大阪魂
ALCフラワービススクエアーALC用(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじの呼び
M5
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42672454
M5×60
0.8
60
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094271
M5×65
-
65
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください