日本パワーファスニング
(+)野地ハイロー(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M4.6
山数
16
材質
鉄
十字穴番号
3
ねじ長さ(mm)
全ねじ
表面処理
3価ユニクロ
頭部径(Φmm)
9.5
先端部
モミキリ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42672472
M4.6×20
1箱(1000個)
20
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
42672481
M4.6×25
1箱(1000個)
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42672506
M4.6×45
1箱(400個)
45
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
42672497
M4.6×35
1箱(500個)
35
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧