日本パワーファスニング
アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱)
材質
SUS430
表面処理
SG SUS
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42672515
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
4
8
32
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42672524
M4×40
1箱(400個)
M4
0.7
40
4
8
37
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
42672533
M4×50
1箱(300個)
M4
0.7
50
4
8
40
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
42672542
M6×40
1箱(400個)
M6
1
40
6
12
37
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
42672551
M6×50
1箱(300個)
M6
1
50
6
12
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
42672567
M6×65
1箱(200個)
M6
1
65
6
12
55
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42672576
M6×80
1箱(150個)
M6
1
80
6
12
55
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください