曜日別特売

アリンコ皿(SUS430/SG)(小箱)

アリンコ皿(SUS430/SG)(小箱) - 日本パワーファスニングアリンコ皿(SUS430/SG)(小箱) - 日本パワーファスニングアリンコ皿(SUS430/SG)(小箱) - 日本パワーファスニング
(1件のレビュー)
材質SUS430表面処理SG SUS
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42672585M4×501箱(300個)M40.7504837
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
42672594M6×401箱(400個)M614061237
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
42672603M6×501箱(300個)M615061240
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42672612M6×651箱(200個)M616561255
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42672585
2018-09-18
用途: ALCへのビス留め
花岡総合設備建設業・工事業

プラスの部分が弱くて舐め易くて今一つです。もう少し耐久性が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2245:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする