日本パワーファスニング
タイトハイロー タイトフレーム止め専用ねじ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
70
材質
鉄
十字穴番号
3
寸法H(mm)
3.4
寸法D(Φmm)
16
表面処理
3価ユニクロ
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42672621
M6×70
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧