日本パワーファスニング
ハイローラッパ Sタイプ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42672637
M4×25
1箱(3000個)
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
42672664
M4×50
1箱(1000個)
50
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
42672646
M4×32
1箱(2000個)
32
オープン
取扱い終了
42672655
M4×42
1箱(1000個)
42
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧