大阪魂
ウッドデッキビス皿(SUSXM-7/茶ブロンズ)(小箱)
仕様
スクエアー記号/SQ#2
材質
SUSXM-7
寸法D(Φmm)
10
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿
ねじの呼び
M5.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42672761
M5.5×35
1箱(350個)
35
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42672777
M5.5×65
1箱(180個)
65
45
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42672786
M5.5×90
1箱(100個)
90
45
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください