キリーン六角(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

キリーン六角(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) - 大阪魂キリーン六角(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理ラスパートシルバー頭部形状六角寸法K(mm)5.5内容量1箱(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42672874M5×35M50.835
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42672883M5×45M50.845
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42672892M6×35M6135
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42672917M6×60M6160
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42672926M6×80M6180
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
42672901M6×45M6145
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1206:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする