大阪魂
スクエアーリセスNo2コーススレッドラッパ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法d(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42673084
M3.8×51
1箱(500個)
M3.8
3.8
51
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42673093
M3.8×57
1箱(400個)
M3.8
3.8
57
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42673102
M4.2×65
1箱(300個)
M4.2
4.2
65
取扱い終了
返品不可
42673111
M4.2×75
1箱(200個)
M4.2
4.2
75
取扱い終了
返品不可
42673127
M4.8×90
1箱(200個)
M4.8
4.8
90
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください