大阪魂
スピーねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
9
寸法D(mm)
4.7
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
0.7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42673303
M4×30
1箱(800個)
30
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42673312
M4×35
1箱(600個)
35
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧