大阪魂
スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
M3.3
M3.8
長さ(mm)
選択してください
30
35
40
45
50
55
60
65
75
90
内容量
選択してください
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(650個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(850個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法d(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42673346
M3.3×35
1箱(800個)
M3.3
3.3
35
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42673355
M3.3×45
1箱(650個)
M3.3
3.3
45
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42673364
M3.3×50
1箱(600個)
M3.3
3.3
50
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42673373
M3.3×55
1箱(500個)
M3.3
3.3
55
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42673382
M3.8×60
1箱(400個)
M3.8
3.8
60
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45071905
M3.3×30
1箱(850個)
M3.3
-
30
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45071914
M3.3×40
1箱(700個)
M3.3
-
40
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45071923
M3.8×65
1箱(350個)
M3.8
-
65
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42673391
M3.8×75
1箱(200個)
M3.8
3.8
75
取扱い終了
返品不可
45071932
M3.8×90
1箱(150個)
M3.8
-
90
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください