ヤマヒロ
(+)コーススレッドラッパ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
寸法H(mm)
4.5
表面処理
3価ユニクロ
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法d(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42673976
M3.8×25
1箱(1000個)
M3.8
3.8
25
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42673985
M3.8×28
1箱(1000個)
M3.8
3.8
28
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42673994
M3.8×32
1箱(1000個)
M3.8
3.8
32
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674003
M3.8×38
1箱(700個)
M3.8
3.8
38
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674012
M3.8×41
1箱(500個)
M3.8
3.8
41
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674021
M3.8×45
1箱(500個)
M3.8
3.8
45
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674037
M3.8×51
1箱(500個)
M3.8
3.8
51
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674046
M3.8×57
1箱(400個)
M3.8
3.8
57
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674055
M4.2×65
1箱(300個)
M4.2
4.2
65
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674064
M4.8×75
1箱(200個)
M4.8
4.8
75
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674073
M5.5×90
1箱(200個)
M5.5
5.5
90
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674082
M5.5×120
1箱(120個)
M5.5
5.5
120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42673967
M3.8×22
1箱(1500個)
M3.8
3.8
22
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください