曜日別特売

(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール)(SUS410)(小箱)

(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール)(SUS410)(小箱) - ヤマヒロ(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール)(SUS410)(小箱) - ヤマヒロ
材質SUS410寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)7
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42674116M3.0×201箱(1000個)M31.120
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674134M3.5×251箱(1000個)M3.51.525
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674143M3.5×321箱(1000個)M3.51.532
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674152M3.5×411箱(500個)M3.51.541
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674125M3.5×221箱(1000個)M3.51.522
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3288:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする