ヤマヒロ
(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール)(SUS410)(小箱)
材質
SUS410
寸法H(mm)
4.5
寸法S(mm)
全ネジ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42674177
M3.5×22
1箱(1000個)
M3.5
1.5
22
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674195
M3.5×32
1箱(1000個)
M3.5
1.5
32
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674204
M3.5×41
1箱(500個)
M3.5
1.5
41
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674161
M3.0×20
1箱(1000個)
M3
1.1
20
取扱い終了
返品不可
42674186
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
1.5
25
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧