ヤマヒロ
軽天ビスラッパ(小頭D=7)K2(鉄/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
22
材質
鉄
寸法H(mm)
4.5
寸法d(mm)
3.5
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
7
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42674283
M3.5×22
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧