曜日別特売

一番ビス(鉄/ニッケル)(小箱)

一番ビス(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂一番ビス(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4材質表面処理ニッケル
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42674371M2×161箱(3000個)16
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674387M2×191箱(2500個)19
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674396M2×241箱(1500個)24
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674405M2×271箱(1200個)27
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674414M2×321箱(1000個)32
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674423M2×361箱(800個)36
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4450:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする