大阪魂
連結金具タッピングJB-AW(+)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法d1(Φmm)
13
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法l(mm)
寸法d2(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42674703
M4×28
1箱(500個)
M4
0.7
28
13
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674712
M4×36
1箱(500個)
M4
0.7
36
18
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674721
M5×55
1箱(250個)
M5
0.8
55
36
4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください