大阪魂
六角コーチスクリュー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
内容量
1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42674773
M6×32
M6
32
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674782
M6×38
M6
38
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674791
M6×75
M6
75
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674807
M8×65
M8
65
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42674816
M8×90
M8
90
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください