大阪魂
六角コーチスクリュー(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42674825
M6×32
M6
32
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
42674834
M8×38
M8
38
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください