大阪魂
(+)TP小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42676681
M2×3
1箱(15000個)
M2
0.4
3
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676697
M2×4
1箱(15000個)
M2
0.4
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676706
M2×5
1箱(12000個)
M2
0.4
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676715
M2×6
1箱(12000個)
M2
0.4
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676724
M2×8
1箱(8000個)
M2
0.4
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676733
M2×10
1箱(8000個)
M2
0.4
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676751
M2.3×6
1箱(8000個)
M2.3
0.4
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42676767
M2.3×8
1箱(7000個)
M2.3
0.4
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42676785
M2.6×3
1箱(8000個)
M2.6
0.45
3
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676794
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
0.45
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42676803
M3×3
1箱(5000個)
M3
0.5
3
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42676812
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676821
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676837
M3×6
1箱(4000個)
M3
0.5
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676846
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676855
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676864
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42676873
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42676882
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676891
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42676907
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676916
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42676925
M4×4
1箱(2500個)
M4
0.7
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42676934
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676943
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676952
M4×8
1箱(1800個)
M4
0.7
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676961
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676977
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42676986
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42676995
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677004
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677013
M4×25
1箱(800個)
M4
0.7
25
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677022
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677031
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677047
M4×40
1箱(500個)
M4
0.7
40
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677056
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677065
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677074
M5×16
1箱(600個)
M5
0.8
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677083
M6×12
1箱(2500個)
M6
1
12
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45093054
M2×14
1箱(5000個)
M2
0.4
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093097
M2.5×6
1箱(6000個)
M2.5
0.45
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093106
M2.5×10
1箱(4000個)
M2.5
0.45
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093124
M2.6×16
1箱(2500個)
M2.6
0.45
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093133
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093151
M3×40
1箱(3000個)
M3
0.5
40
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093167
M4×45
1箱(2000個)
M4
0.7
45
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093176
M5×5
1箱(6000個)
M5
0.8
5
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093185
M5×6
1箱(5000個)
M5
0.8
6
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093194
M5×14
1箱(4000個)
M5
0.8
14
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093203
M5×18
1箱(3000個)
M5
0.8
18
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ