大阪魂
(+)TP小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法M(mm)
十字穴深さ(mm)
外径D(Φmm)
頭高さH(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42677117
M2×4
1箱(15000個)
M2
0.4
4
1
1.7
5
(最大)2.2
(最大)1.01/(最小)0.6
-
-
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677135
M2×8
1箱(8000個)
M2
0.4
8
1
1.7
5
(最大)2.2
(最大)1.01/(最小)0.6
-
-
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677153
M2.6×4
1箱(7000個)
M2.6
0.45
4
1
2.1
6.5
(最大)2.6
(最大)1.42/(最小)1.00
-
-
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677162
M2.6×6
1箱(6000個)
M2.6
0.45
6
1
2.1
6.5
(最大)2.6
(最大)1.42/(最小)1.00
-
-
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677187
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
2
2.5
8
(最大)3.5
(最大)1.43/(最小)0.86
-
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677196
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
2
2.5
8
(最大)3.5
(最大)1.43/(最小)0.86
-
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677205
M3×6
1箱(4000個)
M3
0.5
6
2
2.5
8
(最大)3.5
(最大)1.43/(最小)0.86
-
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677214
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
2
2.5
8
(最大)3.5
(最大)1.43/(最小)0.86
-
-
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677223
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
2
2.5
8
(最大)3.5
(最大)1.43/(最小)0.86
-
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677232
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
2
2.5
8
(最大)3.5
(最大)1.43/(最小)0.86
-
-
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677241
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
2
2.5
8
(最大)3.5
(最大)1.43/(最小)0.86
-
-
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677257
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
2
2.5
8
(最大)3.5
(最大)1.43/(最小)0.86
-
-
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677266
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
2
2.5
8
(最大)3.5
(最大)1.43/(最小)0.86
-
-
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677275
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
2
3.2
10
(最大)4.1
(最大)2.03/(最小)1.45
-
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677284
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
2
3.2
10
(最大)4.1
(最大)2.03/(最小)1.45
-
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677293
M4×8
1箱(1800個)
M4
0.7
8
2
3.2
10
(最大)4.1
(最大)2.03/(最小)1.45
-
-
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677302
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
2
3.2
10
(最大)4.1
(最大)2.03/(最小)1.45
-
-
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677311
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
2
3.2
10
(最大)4.1
(最大)2.03/(最小)1.45
-
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677327
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
2
3.2
10
(最大)4.1
(最大)2.03/(最小)1.45
-
-
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677336
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
2
4
12
(最大)4.8
(最大)2.73/(最小)2.14
-
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677345
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
2
4
12
(最大)4.8
(最大)2.73/(最小)2.14
-
-
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677354
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
2
4
12
(最大)4.8
(最大)2.73/(最小)2.14
-
-
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677363
M5×16
1箱(600個)
M5
0.8
16
2
4
12
(最大)4.8
(最大)2.73/(最小)2.14
-
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093544
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
0.45
5
1
-
-
(最大)2.6
(最大)1.42/(最小)1
6.5
2.1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093553
M4×4
1箱(2500個)
M4
0.7
4
2
-
-
(最大)4.1
(最大)2.03/(最小)1.45
10
3.2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45093571
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
2
-
-
(最大)4.1
(最大)2.03/(最小)1.45
10
3.2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093587
M4×30
1箱(2500個)
M4
0.7
30
2
-
-
(最大)4.1
(最大)2.03/(最小)1.45
10
3.2
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093596
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
2
-
-
(最大)4.8
(最大)2.73/(最小)2.14
12
4
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45093562
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
2
-
-
(最大)4.1
(最大)2.03/(最小)1.45
10
3.2
取扱い終了
返品不可
代替品有
42677126
M2×6
1箱(12000個)
M2
0.4
6
1
1.7
5
(最大)2.2
(最大)1.01/(最小)0.6
-
-
取扱い終了
返品不可
42677144
M2.3×6
1箱(8000個)
M2.3
0.4
6
1
1.9
6
(最大)2.4
(最大)1.21/(最小)0.8
-
-
取扱い終了
返品不可
42677171
M3×3
1箱(5000個)
M3
0.5
3
2
2.5
8
(最大)3.5
(最大)1.43/(最小)0.86
-
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください