大阪魂
(+)六角TP小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
寸法X(mm)
2ピッチ以下
頭部形状
六角
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42677381
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677397
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677406
M3×6
1箱(3500個)
M3
0.5
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677415
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677433
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677442
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677451
M4×8
1箱(1800個)
M4
0.7
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677467
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677476
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677424
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
42677485
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください