大阪魂
LH小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
穴の形状
LH
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
寸法d1(mm)
5.5
7.5
9
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42677677
M3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
(最小)0.5
5.5
3.674
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677686
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
(最小)0.5
5.5
3.674
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677695
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
(最小)0.5
5.5
3.674
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677704
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
(最小)0.5
5.5
3.674
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677713
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
(最小)0.5
7.5
4.967
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677722
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
(最小)0.5
7.5
4.967
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677731
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
(最小)0.5
7.5
4.967
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677747
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
(最小)0.8
9
6.157
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください