大阪魂
LH小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
鉄
穴の形状
LH
表面処理
クローム
ねじピッチ(mm)
0.7
仕様
ラインヘッドの番号:LH-4
寸法C(mm)
(最小)0.5
寸法d1(mm)
7.5
寸法d3(mm)
4.967
寸法K(mm)
2.1
寸法dk(mm)
6
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42677756
M4×8
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください