大阪魂
LH小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
穴の形状
LH
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最小)0.5
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法K(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42677765
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
5.5
3.674
1.6
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677774
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
5.5
3.674
1.6
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677783
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
5.5
3.674
1.6
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677792
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
7.5
4.967
2.1
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677801
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
7.5
4.967
2.1
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください