大阪魂
LRタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
仕様
ライン穴の番号:LR-4
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)3.19
穴の形状
LRタンパープルーフ
寸法dk(mm)
9.4
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42677984
M4×8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください